Referințe
SMC:G46-4-02-SRB
Rubix:d564636
EAN:3618036103656

rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | r 1/4+ '' |
Documente
Detalii produs : G46-4-02-SRB SMC - SMC G46-4-02-SRB PRESSURE GAUGE FOR CLEAN REGULATOR
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x43x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 95 g |
| Presiune maximă a serviciului | 4 bar |
| Diametrul de legătură | r 1/4+ '' |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Precizie | ±3 % f.s. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere