Referințe
Gutekunst:1.80X10.20X12.00D-VA
Rubix:d1197800
Producator:VD-233A-05



Detalii produs : 1.80X10.20X12.00D-VA GUTEKUNST - COMPRESSION SPRING GUTEKUNST 1.80X10.20X12.00D-VA
Pressure Spring VD-233A-05-1.4310
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
