Șină de ghidare cu role/Ball INA TKSD25-G3/820-20/20
Profile Guide Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKSD25-G3/820-20/20
Rubix:d755294

Documente
Detalii produs : TKSD25-G3/820-20/20 INA - TKSD25-G3/820-20/20 INA
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 820 mm |
| Înălțime | 21.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
