Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-U-G3/420-30/30
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD15-B-U-G3/420-30/30
Rubix:d755241
Producator:0214135330000_420MM-30/30

Documente
Detalii produs : TKVD15-B-U-G3/420-30/30 INA - TKVD15-B-U-G3/420-30/30 INA
Guideways for linear ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system, for screw mounting from below
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 420 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
