Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-G3/176-28/28
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD25-G3/176-28/28
Rubix:d1236886
Producator:0069088450000_176MM-28/28

Documente
Detalii produs : TKVD25-G3/176-28/28 INA [C62/MMT/176] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD25-G3/176-28/28
Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 176 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
