Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-G4/470-25/25
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD25-G4/470-25/25
Rubix:d755210

Documente
Detalii produs : TKVD25-G4/470-25/25 INA - TKVD25-G4/470-25/25 INA
Guideways for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly, with slot for adhesive bonded steel covering strip.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 470 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
