Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD25-G4/870-45/45
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD25-G4/870-45/45
Rubix:d755285

Documente
Detalii produs : TKVD25-G4/870-45/45 INA - TKVD25-G4/870-45/45 INA
Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Lungime | 870 mm |
| Înălțime | 18.7 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
