Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G3/500-50/50
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G3/500-50/50
Rubix:d1237973
Producator:0069091320000_500MM-50/50

Documente
Detalii produs : TKVD30-G3/500-50/50 INA [C62/MMT/500] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD30-G3/500-50/50
Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 500 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
