Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD30-G4/400-40/40
Profile Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD30-G4/400-40/40
Rubix:d755213
Producator:0069068770000_400MM-40/40

Documente
Detalii produs : TKVD30-G4/400-40/40 INA - TKVD30-G4/400-40/40 INA
Guideways for linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system.
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 400 mm |
| Înălțime | 23.5 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
