Referințe
Kipp:K0189.213208
Rubix:d618942
EAN:4059245122561



Detalii produs : 06902-213208 KIPP - 06902-213208 KIPP
PULL HANDLE, FORM:B THERMOPLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 59 g |
|---|---|
| Lungime | 163 mm |
| Material/finisare | Alamă |
| Diametru | 8.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere