Referințe
Kipp:K0230.200084
Rubix:d621852
EAN:4059245127030



Detalii produs : 06946-200084 KIPP - 06946-200084 KIPP
PULL HANDLE, FORM:B STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 689 g |
|---|---|
| Lungime | 220 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere