Referințe
Kipp:K0216.055101
Rubix:d623736
EAN:4059245125272



Detalii produs : 06932-055101 KIPP - 06932-055101 KIPP
PULL HANDLE, FORM:B ALUMINIUM, NATURAL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 50 g |
|---|---|
| Lungime | 75 mm |
| Material/finisare | Poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere