Referințe
Kipp:K0234.120051
Rubix:d619946
EAN:4059245128587



Detalii produs : 06952-120051 KIPP - 06952-120051 KIPP
LEDGE HANDLE, FORM:B ALUMINIUM, NATURAL
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 244 g |
|---|---|
| Lungime | 120 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere