Referințe
Kipp:K0238.16713
Rubix:d619715
EAN:4059245129751



Detalii produs : 06960-16713 KIPP - 06960-16713 KIPP
RECESSED HANDLE, FORM:A ALUMINIUM,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 232 g |
|---|---|
| Lungime | 167 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere