Referințe
Kipp:K0203.05505
Rubix:d629363
EAN:4059245123551



Detalii produs : 06919-05505 KIPP - 06919-05505 KIPP
PULL HANDLE ROUND STEEL, COMP:PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 80 g |
|---|---|
| Lungime | 65 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
65 mm