Referințe
Kipp:K0203.10205
Rubix:d630507
EAN:4059245123582



Detalii produs : 06919-10205 KIPP - 06919-10205 KIPP
PULL HANDLE ROUND STEEL, COMP:PLASTIC,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 112 g |
|---|---|
| Lungime | 112 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
112 mm