Referințe
Kipp:K0223.400302
Rubix:d625182
EAN:4059245126392



Detalii produs : 06939-400302 KIPP - 06939-400302 KIPP
TUBULAR HANDLE SERRATED, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 403 g |
|---|---|
| Lungime | 450 mm |
| Material/finisare | Poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere