Referințe
Kipp:K0223.500302
Rubix:d623256
EAN:4059245126446



Detalii produs : 06939-500302 KIPP - 06939-500302 KIPP
TUBULAR HANDLE SERRATED, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 463 g |
|---|---|
| Lungime | 550 mm |
| Material/finisare | Poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere