Referințe
Kipp:K0214.20005
Rubix:d869815
EAN:4059245125180



Detalii produs : K0214.20005 KIPP - HANDLE KIPP K0214.20005
PULL HANDLE STEEL, HIGH-GLOSS CHROMED,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 156 g |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
200 mm