Referințe
Kipp:K0206.100
Rubix:d884879
EAN:4059245124305



Detalii produs : K0206.100 KIPP - HANDLE KIPP K0206.100
PULL HANDLE STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 66 g |
|---|---|
| Lungime | 108 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere