Referințe
Kipp:K0206.120
Rubix:d874163
EAN:4059245124312



Detalii produs : K0206.120 KIPP - HANDLE KIPP K0206.120
PULL HANDLE STAINLESS STEEL,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 115 g |
|---|---|
| Lungime | 130 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere