Referințe
Festo:NPQM-L-Q8-S8
Rubix:d784804
Producator:558783(NPQM-L-Q8-S8)
Documente
Detalii produs : NPQM-L-Q8-S8 FESTO - NPQM-L-Q8-S8 FESTO
Informații tehnice
atribute
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
|---|---|
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
