Fitinguri hidraulice plug-in Mecaline 884797

Push-in male taper straight fittings for lubrification- 80 bar

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:884797
Rubix:d796841
EAN:3660338381447
brand logo

Documente

Detalii produs : 884797 MECALINE - 884797 PUSH-IN FOR GREASE STRAIGHT D.06 M6X1 MECALINE


Push-in fitting conceived for Medium pressure grease applications up to max 80 bar for central lubrication applications.

Informații tehnice


atribute
Diametrul filetării (inch)m6x1 ''
Diametrul tubului exterior6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere