Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma POLYFLEX 15 X 21 MM
PVC air pressure hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:POLYFLEX 15 X 21 MM
Rubix:d573553
Producator:4200015021
EAN:4030477017474

Detalii produs : POLYFLEX 15 X 21 MM TEGUMA - POLYFLEX 15 X 21 MM TEGUMA
Teguma Polyflex PVC air pressure hose. For water and air. Limited chemical resistance. Physiologically safe.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Culoare | incolor |
| 150 mm | |
| 530 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
