Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma 4200025034
PVC air pressure hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:4200025034
Rubix:d573186
Producator:4200025034
EAN:4030477017504

Detalii produs : 4200 025034 TEGUMA - 4200 025034 TEGUMA
Teguma Polyflex PVC air pressure hose. For water and air. Limited chemical resistance. Physiologically safe.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 540 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Culoare | incolor |
| 230 mm | |
| 700 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
