Furtun de transfer ulei mineral Teguma NAFTOIL/BUNA 32 MM
PVC/NBR suction and pressure hose
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:NAFTOIL/BUNA 32 MM
Rubix:d571521
Producator:4465032000
EAN:4030477139145

Detalii produs : NAFTOIL/BUNA 32 MM TEGUMA - NAFTOIL/BUNA 32 MM TEGUMA
Teguma Naftoil/Buna/PVC/NBR suction and pressure hose For industrial water, manure and mineral oils during cleaning and emptying. Supple and very flexible at low temperatures.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 32 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 6 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
