Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma 4041022028

PVC water hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:4041022028
Rubix:d572871
Producator:4041022028
EAN:4030477016712
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : S22X3 POLYFORM TEGUMA - S22X3 POLYFORM TEGUMA


Teguma Polyform PVC water hose without inserts. Also suitable as a cable conduit. Limited chemical resistance. Physiologically safe.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate300 g
Diametrul interior22 mm
Culoareincolor
200 mm
640 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere