Referințe
Trelleborg:QRAR04212-N7004
Rubix:61111

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 21.82 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Documente
Detalii produs : INEL X QRAR04212-N 7004 - INEL X QRAR04212-N 7004
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 21.82 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.53 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere