Referințe
Trelleborg:QRAR04329-V7002
Rubix:d1081424
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Documente
Detalii produs : TRELLEBORG QRAR04329-V7002 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QRAR04329-V7002
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere