Referințe
Trelleborg:QRAR04343-N7004
Rubix:d1102555

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 94.62 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
Documente
Detalii produs : TRELLEBORG QRAR04343-N7004 - QUAD-/X-RINGS TRELLEBORG QRAR04343-N7004
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 94.62 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere