Tăietor monobloc Format 24510250, 9124510250
Quadrant cutter VHM TIALN R 2,5mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24510250, 9124510250
Rubix:d809799
Producator:4317784365208
EAN:4317784365208
Detalii produs : 9124510250 FORMAT - 9124510250 FORMAT
Solid carbide quarter-round milling cutter (concave cutter)
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for rounding edges and deburring edges and contours.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

