Referințe
Norton:66252836339
Rubix:d1220595
EAN:8711479446139

Detalii produs : 66252836339 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252836339
Puncte forte
Unsurpassed service life, high material removal rate, faster cutting and high stability.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.6 mm |
| Material abraziv | zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 46 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | norton quantum |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
