Referințe
Bosch Rexroth:R185143910
Rubix:d751656

Detalii produs : R185143910 REXROTH - R185143910 REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-045-FNS-C3-U-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c3 µm |
| Lungime | 140 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
