Rulmenți liniari (bile, glisiere și bucșe) Bosch Rexroth R067828045
Radial ball bushings, R0678
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R067828045
Rubix:d753547



Detalii produs : R067828045 REXROTH - R067828045 REXROTH
RADIAL BB KBR-80-VD &
Radial ball bushing KBR-80-VD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1845 g |
|---|---|
| Serie | kbr |
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Focă | sigilat pe ambele părți |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
