Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub FAG UC202-10, Diametrul exterior: 47 mm | Diametrul interior: 15.875 mm | Lățime: 31 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:UC202-10
Rubix:d1247631
Producator:0767227400000
EAN:4047643052108


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15.875 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 31 mm |
Detalii produs : UC202-10FAG - INSERT BEARING WITH SET SCREW FAG UC202-10
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 180 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15.875 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | uc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere