Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub FAG UC211-32, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 55.6 mm

Radial insert ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:UC211-32
Rubix:d341021
Producator:0693768670000
EAN:4012802630961
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime55.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UC211-32 FAG - FAG UC211-32 RADIAL INSERT BALL BEARING


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1220 g
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime55.6 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă garnituri de cauciuc
Serieuc
Cușcăpoliamidă
Alezare50.8 mm
Limitați viteza4300 rpm
Lățimea totală a rulmentului55.6 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r29000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr43500 N
Greutate1.22 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.