Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub INA GAY60-NPP-B, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 47 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GAY60-NPP-B
Rubix:d1232366
Producator:GAY60-NPP-B

Detalii produs : GAY60-NPP-B INA - INSERT BEARING WITH SET SCREW INA GAY60-NPP-B
Radial insert ball bearing GAY..-NPP-B
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1110 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 47 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | gay..-npp-b |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 56000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
