Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA E30-KLL-AH02-ID+21+10, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 48.5 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:E30-KLL-AH02-ID+21+10
Rubix:d1236013
Producator:0008111730939
EAN:4012802783025

Detalii produs : E30-KLL-AH02-ID+21+10 INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA E30-KLL-AH02-ID+21+10
Locating ring bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 380 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 48.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19500 N |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Funcție de relubrifiere | nu |
| Alezare | 40.2 mm |
| Cușcă | poliamidă |
| Grosime | 18.3 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere