Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GRAE40-NPP-B-AS2/V, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 43.8 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GRAE40-NPP-B-AS2/V
Rubix:d1235532
Producator:0527973680000

Detalii produs : GRAE40-NPP-B-AS2/V INA - INSERT BEARING WITH ECCENTRIC CLAMPING RING INA GRAE40-NPP-B-AS2/V
Radial insert ball bearing GRAE..-NPP-B
Aplicații
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 587 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 43.8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
