Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric INA GE55-XL-KTT-B, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 55.5 mm
Radial insert ball bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:GE55-XL-KTT-B
Rubix:100821
Producator:0008641100000
EAN:4064327885616

Documente
Detalii produs : GE55-XL-KTT-B INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 55 KTTB
Radial insert ball bearings GE..-KTT-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, T seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 55.5 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43500 N |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere