Referințe
INA:RNA4872-XL
Rubix:d336094
Producator:0507674960000
EAN:4054366701251

Detalii produs : RNA4872-XL INA - RNA4872-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 390 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Viteza de referință | 580 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2020000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 740000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere