Referințe
INA:NA4922-XL-C3
Rubix:d334732
Producator:0506616630030
EAN:4047643205443

Detalii produs : NA4922-XL-C3 INA - NA4922-XL-C3 INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Puncte forte
Bearing with standard inner ring. Reduced radial clearance. X-Life (XL) series, optimized raceways. Higher load capacity and longer service life.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2070 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Serie | na49..-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 290000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 149000 N |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
