Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 24339342
Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24339342
Rubix:d465923
Producator:MN03-10.17 30 X 52 X 0 X 7 X 0 PTFE K212

Documente
Detalii produs : 24339342 SIMRIT - 24339342 SIMRIT
Simmerring for open housings. Significantly reduced friction compared to standard geometries due to the patented sealing lip.
Puncte forte
•Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive
Steam resistant
Good thermal conductivity
Type can be easily matched to housing
Anti-adhesive
Aplicații
Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical Drives;Mixers;Machine Tools
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
