Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 24339362
Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24339362
Rubix:d477649
Producator:24339362

Documente
Detalii produs : 24339362 SIMRIT - 24339362 SIMRIT
Simmerring for open housings with forward-positioned sea-ling lip. Special design to meet stringent cleaning and sterility Requirements.
Puncte forte
•Free of dead spots in terms of hygienic design
Wear resistant
Good dry running properties
Allows complete draining of containers
Wear resistant
Good dry running properties
Allows complete draining of containers
Aplicații
Mixers;Kneaders;Food-Processing Machines;Shaft Sealing in the Chemical and Process Industries
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | ptfe |
| Execuție | nu se aplică |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
