Referințe
SKF:24892 CAMA/VG127
Rubix:d1317695
EAN:7316570933543

Detalii produs : 24892 CAMA/VG127 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24892 CAMA/VG127
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 580 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 118 mm |
| Greutate | 75.5 kg |
| Viteza de referință | 630 rpm |
| Limitați viteza | 1100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2082000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
