Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49448513
Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49448513
Rubix:d462056
Producator:BAU3X2 28,0X 42,0X 8,0 902

Documente
Detalii produs : 49448513 SIMRIT - SIMRIT 49448513 SIMRIT
Standard types according to DIN 3760, with outer elastomer sleeve, with and without additional dust lip (SL) to protect against light to medium levels of exterior soiling. Available in various designs and materials.
Puncte forte
•Outer casing: elastomer
Spring-loaded sealing lip
Additional dust lip
Sealing lip profile, sealing lip machined on the front face
Sealing lip profile, finished sealing lip
Spring-loaded sealing lip
Additional dust lip
Sealing lip profile, sealing lip machined on the front face
Sealing lip profile, finished sealing lip
Aplicații
Axles (when subject to moderate dirt);Power tools;Industrial gearboxes
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
