Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 39245
Radial Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:39245
Rubix:d1279219
Producator:512241
EAN:0085311034104


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 100.03 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 123.85 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 39245 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 39245
Oil seal SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 106,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100.03 mm |
| Diametrul exterior | 123.85 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere