Referințe
INA:GR16X22X3-B
Rubix:d1223944
Producator:0075010990000
EAN:4054362373940
Detalii produs : GR16X22X3-B INA - SEALS/COVER INA GR16X22X3-B
Radial shaft sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 3x22x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2 g |
| Diametrul interior | 15.45 mm |
| Diametrul exterior | 22.08 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Serie | gr..-b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

