Rulmenți sferici SKF GEH 40 ES-2LS, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 40 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEH Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEH 40 ES-2LS
Rubix:d733820
Producator:160342
EAN:7316571782225



Detalii produs : GEH 40 ES-2LS SKF - GEH 40 ES-2LS SKF
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 40x68x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 515,8 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 127000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere