Rulmenți sferici SKF GEZ 104 TXE-2RS, Diametrul exterior: 50.8 mm | Lățime: 27.762 mm | Diametrul interior: 32 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEZ Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:GEZ 104 TXE-2RS
Rubix:d1306223


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 27.762 mm |
Detalii produs : GEZ 104 TXE-2RS SKF - SPHERICAL PLAIN BEARINGS SKF GEZ 104 TXE-2RS
Puncte forte
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 32 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 27.762 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.23 kg |
| Grosime | 27.76 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 129000 N |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 260000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 23800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere